missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Greiner Bio-One CELLdisc Multilayer Cellekulturoverflade

Klik for at se tilgængelige muligheder
Kulturområde:
1000 cm 2
2000 cm 2
4000 cm 2
Bakkelag:
4
8
16
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 3
Pakke med 4
Beskrivelse
- Ny TC-behandlet flerlagsanordning, der dækker en række cellekulturoverflader fra 250 cm 2 til 10.000 cm 2
- Minimum plads nødvendig til håndtering af enheden 40 % højere overflade/volumen-forhold end konventionelle flerlagssystemer
- TC Overfladebehandling for optimal cellevedhæftning
- Optimal ventilation gennem central gasstøttekanal
- Gasindtag og -udtag udstyret med filtre
- Nem tilgængelighed på grund af bred åbning
- Forudsigelig opskalering inden for ét format (250 cm 2 til 10.000 cm 2 )
- Velegnet til grundforskning såvel som industrielle anvendelser
- Steril (SAL 10-6)
- Ikke-pyrogen
- Ikke-cytotoksisk
- Fri for påviselig Nase, RNase og humant DNA
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Renewable Energy

Tekniske data
Tekniske data
Lukningsfarve | Rød |
Materiale | Polystyren |
Længde (metrisk) | 214.8 mm |
Produkttype | Cellekulturkolbe |
Temperaturområde (metrisk) | 4° til 37 °C |
Bredde (metrisk) | 199.49 mm |
Lukketype | Skruelåg |
Kulturområde | 4000 cm 2 |
Bakkelag | 16 |
Mængde | 1 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Greiner Bio-One CELLdisc Multilayer Cellekulturoverflade >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion