Få mere at vide
Cefixim-trihydrat
Beskrivelse
En bredspektret tredje generations cephalosporin
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefixime trihydrate |
| Type | Cefiximtrihydrat |
| Fysisk form | Pulver |
| Smeltepunkt | 218 °C til 225 °C |
| Farve | Gul |
| Mængde | 100 mg |
| Følsomhed | Luft- og lysfølsomhed |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand ved 55; 1 μg/ml |
| Formel vægt | 507.49 |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.