missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
ratiolab™ Papgitterindsats til kryobokse
Klik for at se tilgængelige muligheder
Array:
10 x 10
12 x 12
13 x 13
14 x 14
16 x 16
5 x 5
6 x 6
7 x 7
9 x 9
Højde (metrisk):
25 mm
40 mm
65 mm
Længde (metrisk):
133 mm
136 mm
Bredde (metrisk):
133 mm
136 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Til prøveopbevaring, selv ved ultralave temperaturer
- Temperaturbestandig ned til -80 °C
- Vandafvisende finish
- Emballage i praktiske foldeæsker
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 Indstik/Pk. |
| Materiale | Pap |
| Produkttype | Grid Indsæt |
| Højde (metrisk) | 25 mm |
| Til brug med (udstyr) | 23 mm Dia. Rør |
| Bredde (metrisk) | 133 mm |
| Længde (metrisk) | 133 mm |
| Array | 5 x 5 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion