missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ratiolab™ Papgitterindsats til kryobokse

Artikelnummer. 10843211
Klik for at se tilgængelige muligheder
Array:
10 x 10
12 x 12
13 x 13
14 x 14
16 x 16
5 x 5
6 x 6
7 x 7
9 x 9
Højde (metrisk):
25 mm
40 mm
65 mm
Længde (metrisk):
133 mm
136 mm
Bredde (metrisk):
133 mm
136 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10843211

Brand: ratiolab™ 5120168

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Gitterindsatser lavet af ultralav temperaturbestandigt pap.

  • Til prøveopbevaring, selv ved ultralave temperaturer
  • Temperaturbestandig ned til -80 °C
  • Vandafvisende finish
  • Emballage i praktiske foldeæsker

Tekniske data

Mængde 10 Indstik/Pk.
Materiale Pap
Produkttype Kassedelerindsats
Højde (metrisk) 65 mm
Til brug med (udstyr) 11,5 mm Dia. Rør
Bredde (metrisk) 133 mm
Længde (metrisk) 133 mm
Array 9 x 9
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.