missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Antithrombin III Affinitetsmatrix

Artikelnummer. p-7180803 Shop alle Thermo Scientific produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mL
10 mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 18456548

Brand: Thermo Scientific™ 190317005

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Dette er en af en gruppe af Thermo Scientific™ CaptureSelect™ proteinoprensningsaffinitetsharpikser udviklet til enkel enkelttrinsoprensning af en række humane plasma- og serumproteiner.

Dette er en af en gruppe af CaptureSelect proteinoprensningsaffinitetsharpikser udviklet til enkel enkelttrinsoprensning af en række humane plasma- og serumproteiner. Dette unikke udvalg af affinitetsoprensningsharpikser kan oprense proteiner eller andre ikke-antistof-biomolekyler fra enten rekombinante eller native kilder med en høj grad af affinitet og specificitet og immobiliseres på en agarosebærer med høj kapacitet.

Tekniske data

Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Form Flydende suspension
Produktlinje CaptureSelect
Mængde 5 mL
Type Bulk harpiks
Stationær fase Anti-antitrombin III
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.