missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Erlab™ Captair™ Flex XLS 633 Series Fume Hood

Artikelnummer. 12838683
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Flowhastighed:
405 cfm
Pakningsstørrelse:
Hver
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed unitSize
12838683 405 cfm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12838683 Leverandør Erlab™ Leverandørnr. A26G/F

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Produkttype Fume Hood
Belysningstype Compact Tubular Fluorescent
Materiale Steel, Polyester
Produktlinje Captair Flex
Strømstyrke 4.8 A
Certificeringer/compliance AFNOR NF X 15-211:2009, ANSI/ASHRAE 110-1995, BS 7258, CSA Z3 16.5, CE, NF P.92.507, EN 1822 : 1998
Dybde (engelsk) 31.5 in.
Dybde (metrisk) 800.1 mm
Flowhastighed 405 cfm
Til brug med (applikation) Used in many different industries, such as chemistry, pharmaceuticals, cosmetics, biochemistry, academics, petrochemistry, forensics, manufacturing, agro-food, hospitals, etc.. And also for diluting, proportioning, extracting, sifting, grinding, formulating, compressing, weighing and dissolving
Højde (engelsk) Interiør 41 in.
Højde (metrisk) 1314.45 to 1520.69 mm
Højde (metrisk) interiør 1041.4 mm
Hertz 50/60 Hz
Inkluderer Air flow meter, flow monitor, internal lighting, sampling port, programmable timer, energy ports, chemical listing
Model- XLS633
Spænding 90/264 V
Watt 191 W
Bredde (engelsk) 63 in.
Bredde (metrisk) 1600.2 mm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.