missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Erlab™ Captair™ Flex XLS 483 Series Fume Hood

Artikelnummer. 12808653
Klik for at se tilgængelige muligheder
Flowhastighed:
405 cfm
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 12808653

Brand: Erlab™ A24D/F

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Produkttype Fume Hood
Belysningstype Compact Tubular Fluorescent
Materiale Steel, Polyester
Produktlinje Captair Flex
Strømstyrke 4.8 A
Certificeringer/compliance AFNOR NF X 15-211:2009, ANSI/ASHRAE 110-1995, BS 7258, CSA Z3 16.5, CE, NF P.92.507, EN 1822 : 1998
Dybde (engelsk) 31.5 in.
Dybde (metrisk) 800.1 mm
Flowhastighed 405 cfm
Til brug med (applikation) For personal protection during handlings of liquid, gaseous and solid chemicals
Højde (engelsk) Interiør 41 in.
Højde (metrisk) 1314.45 to 1520.69 mm
Højde (metrisk) interiør 1041.4 mm
Hertz 50/60 Hz
Inkluderer Air flow meter, flow monitor, internal lighting, sampling port, programmable timer, energy ports, chemical listing
Model- XLS483
Spænding 90/264 V
Watt 191 W
Bredde (engelsk) 50.25 in.
Bredde (metrisk) 1276.35 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.