missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 90 mL Specimen Collection Kits
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17195291
Klik for at se tilgængelige muligheder
Produkttype:
Prøveindsamlingssæt
Tamper Evident Specimen Kit
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17195291

Brand: Thermo Scientific™ 91024TV

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Thermo Scientific™ 90 mL Specimen Collection Kits enable straightforward sample collection for drug testing programs.

The Thermo Scientific™ Urine Specimen Collection kits feature a flip-top 90mL collection vial and a specimen transport bag that are individually packaged for convenience. The kits are available with or without sealing tape for sample security.

Sættets komponenter:

  • 90 mL flip-topbeholder med dobbeltventildesign og temperaturstrimmel
  • Prøvetransportpose med dobbelt lomme med absorberende pude
  • 5 i x 8 i varmeforseglingspose
  • Bevisbånd (inkluderet i sættet med SKU # 91020TV)
  • Indlysende manipulation
  • Lås tætning
  • Individuelt pakket
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Produkttype Prøveindsamlingssæt
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 90 mL
Lukketype Forfalskning-indlysende flip top
Farve Neutral
Oversigt Capitol Vial (90mL) smertebehandlingsprøvesæt i individuelle poser
Højde (metrisk) 52 mm
nr. pr. sag 100/Cs.
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.