missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Emballator Cans With Snap on Handle

Artikelnummer. 11314425
Encompass
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
5 l
10 l
Diameter (metrisk) Udvendig:
50 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
11314425 5 l 100 mm Hver
11344405 10 l 50 mm Hver
11334405 5 l 50 mm Hver
11324425 10 l 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11314425 Leverandør Emballator Leverandørnr. 48C0500100117
Forventet forsendelse: 05-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Made of HDPE. Emballator Cans With Snap on Handle is available in sizes between 2-10L.

  • Available in sizes between 2 - 10L
  • Material: HDPE
  • Approved for food contact

Tekniske data

Produkttype Can, Snap Handle
Kapacitet (metrisk) 5 l
Farve Natural
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 190 mm
Bredde (metrisk) 141 mm
Højde (metrisk) 273 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 100 mm
Vægt (metrisk) 220 g
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.