missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Calciumopløsning til ICP , 1 g/L, HNO 3 Matrix, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter

Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| Løsningen indeholder | HNO3 |
| Koncentration | 1 g/L |
| Mængde | 100 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- ICP Standard Solution Calcium (Ca) 1000mg/l in HNO
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: nitric acid
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion