missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Calcium nitrate tetrahydrate, MilliporeSigma™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium nitrate tetrahydrate |
| Mængde | 50 kg |
| Lugt | Odorless |
| Emballage | Fibre carton |
| Tæthed | 1.82g/cm3 at 20°C |
| FN nummer | UN1454 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water: 2710g/L at 40°C |
| Formel vægt | 236.15 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?