missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water with heat liberation, ethanol, acetic acid, acetone. |
| Formel vægt | 147.01 |
| Procent renhed | 99.0 to 107.0% |
| Grad | USP |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?