missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Koffein smeltepunkt standard, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | 1g |
| Mængde | 1 g |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- MELTING POINT STANDARD CAFFEINE 235 to 238°C
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion