missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
uvex C300 Wet Plus sikkerhedshandsker
Shop alle Uvex produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
10 par
Beskrivelse
- SoftGrip belægning på håndfladen og fingerspidserne for en høj grad af slidstyrke
- Bambus TwinFlex™ Teknologi giver niveau C skærebeskyttelse
- Climazone™ sikrer den højest mulige brugerkomfort
- Forbedret greb er våde områder og olierede arbejdsforhold
- Fri for skadelige stoffer iflg Oeko-Tex™ Standard 100
- Silikonefri ifølge aftrykstest
- Modstandsdygtig over for olie og fedt
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Applikationer | Industri |
| Belægningsmateriale | HPE |
| Farve | Grå, Sort |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Bambus, HPPE, Polyamid |
| Produkttype | Skærbestandige handsker |
| Størrelse | 9 |
| EN388 Standard | 4X42C |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion