missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Buprofezin, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Buprofezin
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: toluene
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion