missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pinnacle Brush™ Bunsen Burner Nozzle Brass Wire Brush
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
50 x 5,5 mm
50 x 9 mm
50 x 11 mm
Diameter (metrisk) børster:
5,5 mm
9 mm
11 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Wire construction
- For bunsen burner
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Bunsen Burner Nozzle Brush |
| Børstemateriale | Brass Wire |
| Diameter (metrisk) børster | 5,5 mm |
| Til brug med (udstyr) | Bunsen Burner |
| Længde (metrisk) | 230 mm |
| Mængde | 5 Pk. |
| Størrelse | 50 x 5,5 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion