missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Brannan™ BS 718 : 1991 Density Hydrometer L50

Artikelnummer. 15737847
Klik for at se tilgængelige muligheder
Specifik gravitationsområde:
0,75 til 0,80 g/ml
0,80 til 0,85 g/ml
Til brug med (applikation):
Til lav overfladespænding
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15737847

Brand: Brannan™ 10/364/0

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For reporting the measured specific gravity of a liquid relative to water. Brannan™ BS 718 : 1991 Density Hydrometer L50 is aligned with ISO 387 and ISO 649 and is manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.

  • BS 718 : 1991 is generally aligned with ISO 387 and ISO 649
  • Calibrated using the accepted units of grams per milliliter (g/mL)
  • Available for numerous specific gravity ranges
  • Available for both low and medium surface tension
  • Includes protective plastic tube
  • 330mm in length

Tekniske data

Type Density Hydrometer
Nøjagtighed 0.0005 g/mL
Inkrementer 0.0005 g/mL
Certificeringer/compliance ISO 387 and ISO 649
Længde (metrisk) 330 mm
Inkluderer Protective plastic tube (47 g)
Diameter (metrisk) Udvendig 23 to 27 mm (Bulb)
Materiale Soda glass, Steel shot ballast, Synthetic wax resin
Forsendelsesvægt (metrisk) 103 g
Vægt (metrisk) 56 g
Til brug med (applikation) Til lav overfladespænding
Specifik gravitationsområde 0,80 til 0,85 g/ml
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.