missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Brannan™ BS 718 : 1991 Density Hydrometer L50
Klik for at se tilgængelige muligheder
Specifik gravitationsområde:
0,75 til 0,80 g/ml
0,80 til 0,85 g/ml
Til brug med (applikation):
Til lav overfladespænding
Beskrivelse
- BS 718 : 1991 is generally aligned with ISO 387 and ISO 649
- Calibrated using the accepted units of grams per milliliter (g/mL)
- Available for numerous specific gravity ranges
- Available for both low and medium surface tension
- Includes protective plastic tube
- 330mm in length
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Density Hydrometer |
| Nøjagtighed | 0.0005 g/mL |
| Inkrementer | 0.0005 g/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 387 and ISO 649 |
| Længde (metrisk) | 330 mm |
| Inkluderer | Protective plastic tube (47 g) |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 23 to 27 mm (Bulb) |
| Materiale | Soda glass, Steel shot ballast, Synthetic wax resin |
| Forsendelsesvægt (metrisk) | 103 g |
| Vægt (metrisk) | 56 g |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering