missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bromkresolgrün til PANPEHA indikatorpapir, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2,5 l
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromkresolgrün |
| Smeltepunkt | -115°C (The physical data is that of the main component) |
| Kogepunkt | 78°C to 79°C (1013 hPa) (The physical data is that of the main component) |
| FN nummer | UN1170 |
| Mængde | 2,5 l |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Bromkresolgrün für PANPEHA-Indikatorpapier
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol, butanone, Bromocresol green
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion