missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BRAND™ Enkeltkanals mikropipette Transferpette™ Elektronisk, DE-M

Artikelnummer. 12358593 Shop alle Brand produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μl
10 til 200 μl
10 til 200μ L
100 til 1000 μL
2 til 20 μl
250 til 5000 μl
250 til 5000μ L
50 til 1000 μl
Farve:
Blå
Blå
Grå
Grå
Gul
Ingen
Rød
Rød
Inkluderer:
EU-stik
Europa AC Adapter
Storbritannien/Irland AC Adapter
USA/Japan AC-adapter
Uden AC Adapter
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 12358593

Brand: BRAND™ 705319

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Ergonomisk, praktisk design. Klar og intuitiv betjening. Op til 4.000 pipetteringscyklusser på en enkelt opladning.

  • Functional, ergonomic housing design
  • Individually adjustable finger rest
  • Intuitive menu structure and comprehensively illustrated user manual
  • Significantly reduced tip attachment and ejection forces using universal tip
  • Corrosion-resistant piston and ejector
  • Five convenient programs: pipetting, reverse pipetting, mixing, GEL-Electrophoresis, dispensing
  • Ready for use: 4000 pipetting cycles with each battery charge, battery refresh function even during recharging
  • Each pipette has a DE-M marking and is supplied with performance certificate
  • Supplied with battery and silicone oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Nøjagtighed ≤ ± 1.0%, 0.1μL
Batteritype Rechargeable NiMH
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 8655-2
Justerbar spidsafstand No
Autoklaverbar Autoclavable
Farve Grå
Engangs Reusable
Materiale Polypropylene
Antal kanaler 1
Produktlinje Transferpette
Programmerbarhed Yes
Sterilitet Non-sterile
Type Singel Channel Microliter Pipette
Volumen (metrisk) 0,5 til 10 μl
Vise LCD
Finger stil Ergonomic
Inkluderer USA/Japan AC-adapter
Inkrementer 0.01μL
Mængde 1
Temperatur (engelsk) Drift 59°F to 104°F
Temperatur (metrisk) Drift 15°C to 40°C
garanti 1 Year
Elektriske krav 110V/50-60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.