missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Retsch™ Bundsigter SM med firkantede huller Artikelnummer.: 11974322
Forventet forsendelse: 08-12-2025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv

Retsch™ Bundsigter SM med firkantede huller

Artikelnummer. p-7161043 Shop alle Retsch produkter
4.00 mm, Hver
Klik for at se tilgængelige muligheder
Porestørrelse:
4.00 mm
20.00 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11974322

Brand: Retsch™ 03.647.0333

Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 08-12-2025
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Retsch™ Bundsigter SM med firkantede huller er velegnede til brug med skæremølle SM 200.

  • Rustfrit stål eller stål 1.0353 til slibning uden tungmetalforurening
  • Firkantede huller
  • Til brug med skæremølle

Tekniske data

Oversigt Firkantede huller
Porestørrelse 4.00 mm
Type Sigte
Til brug med (udstyr) Skæreværk SM 200
Mesh materiale Stål
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
Retsch™ Bundsigter SM med firkantede huller >

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.