missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BRAND™ Flaskeadaptere til BRAND Bottletop dispensere og flasketop buretter
Shop alle Brand produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Trådstørrelse:
External Thread: 33 mm; Bottle Thread: 38 mm
External Thread: 33 mm; Bottle Thread: 40 mm
External Thread: 33 mm; Bottle Thread: 45 mm
Materiale:
PTFE, ETFE
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Økonomiske polypropylen-adaptere fungerer til de fleste applikationer
- ETFE/PTFE adaptere til aggressive syrer og opløsningsmidler
- Førende nummer henviser til adapterens udvendige gevind
- Andet tal henviser til flaskehalsen, adapteren passer til
- 28 mm, 24 mm og 22 mm flaskegevind kræver stableadapter med 45/33 mm adapter.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | PTFE, ETFE |
| Hals type | Bottle Thread: 45 mm |
| Trådstørrelse | External Thread: 33 mm; Bottle Thread: 45 mm |
| Diameter (metrisk) hals | 45 mm |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 33 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion