missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Witeg™ Borosilicate, Graduated Cylinders, Thread & Screw Cap

Artikelnummer. 10670853
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Underafdeling:
1mL
2mL

Artikelnummer. 10670853

Brand: Witeg™ 3 751 010

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Measure the volume of liquids in the lab with the Witeg™ Borosilicate, Graduated Cylinders, Thread & Screw Cap.

  • Glass
  • Graduation
  • Thread
  • Screw Cap

  • Glass
  • Graduation
  • Thread
  • Screw Cap

Tekniske data

Base Type Hexagonal
Skala farve Brown
Form Round
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Klasse B
Tolerancemetrik ±1 mL
Type Graduated Cylinder
Materiale Borosilicate Glass
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Inkluderer Screw Cap
Gradueringer 2 mL
Underafdeling 2mL
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.