missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Witeg™ Borosilicate Glass Flasks
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Højde (metrisk) | 115 mm |
| Hals stil | Two Neck |
| nr. pr. sag | 1 Each |
| Standard konusled | 19/26 |
| Bund form | Round |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 65 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?