Få mere at vide
(-)-Borneol, 97+%
Beskrivelse
(-)-Borneol bruges til at fremstille dets estere ved at reagere med syrer. Dets derivater bruges som chirale ligander i asymmetrisk syntese. Det bruges også i smags- og parfumestoffer. Yderligere bruges det i traditionel kinesisk medicin som moxa. Ud over dette bruges det som en komponent i mange æteriske olier og bruges også som et naturligt insektmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(-)-Borneol bruges til at fremstille dets estere ved at reagere med syrer. Dets derivater bruges som chirale ligander i asymmetrisk syntese. Det bruges også i smags- og parfumestoffer. Yderligere bruges det i traditionel kinesisk medicin som moxa. Ud over dette bruges det som en komponent i mange æteriske olier og bruges også som et naturligt insektmiddel.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, ethanol, acetone, ether, benzen, toluen, decalin og tetralin. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Borneol |
| Smeltepunkt | 208°C to 211°C |
| Kogepunkt | 210°C |
| Flammepunkt | 65°C (149°F) |
| Analyseprocentområde | 97+% |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN1312 |
| Beilstein | 3587558 |
| Merck Index | 14,1338 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in chloroform,ethanol,acetone,ether,benzene,toluene,decalin and tetralin. Insoluble in water. |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.