missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Borsyre 4%, Chem Lab™

Artikelnummer. 11999172
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 L
25 L
Pakningsstørrelse:
25 L
5 L
Pakke med 20
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Artikelnummer. 11999172

Brand: Chem-Lab CL02.0207.9025

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Tekniske data

pH ±4
Farve Farveløs
Tæthed 1g/mL
Lugt Lugtfri
Mængde 25 L
Fysisk form Væske
Opløselighedsinformation Water
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid 4% solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Boric acid
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.