missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ UNF indskruede rørfittings
Beskrivelse
- Lige rørfitting af PTFE
- Den ene side med fittinggevind GL 14 til tilslutning af hårdvæggede rør og slanger ved hjælp af BOLA™ Laboratorieskruesamlinger
- Anden side med han-indskruet gevind UNF 0,25 in. 28G til tilslutning til enheder og fittings med indvendigt gevind UNF 0,25 in. 28G
- Boringsdiameter: 0,8 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Indre | 0,03 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.8 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,06 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.6 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 1,5 tommer |
| Samlet længde (metrisk) | 39 mm |
| Til brug med | BOLA™ Laboratorieskruesamlinger |
| Trådstørrelse | GL 14, UNF UNF 0,25 in. 28G |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?