missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Tri-clamp pakninger
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (metrisk) Udvendig:
25 mm
34 mm
50.5 mm
64 mm
91 mm
Til brug med (udstyr):
Rør med 10 mm ID
Rør med 16 mm ID
Rør med 20 mm ID
Rør med 26 mm ID
Rør med 32 mm ID
Rør med 38 mm ID
Rør med 50 mm ID
Rør med 66 mm ID
Størrelse (metrisk):
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Silikonering med dobbeltsidet, elastisk skive af PTFE
- Velegnet til Tri-clamp-forbindelser i henhold til DIN 32 676
- Universal kemikalieresistens
- Produktet er kun udsat for PTFE
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Rør med 66 mm ID |
| Størrelse (metrisk) | DN 65 |
| Diameter (engelsk) Udvendig | 3,6 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 91 mm |
| Materiale | PTFE, silikone |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion