missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ FEP rørruller, 10 m lange, 0,4 mm tykke
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (engelsk) Indre:
0,03 tommer.
Beskrivelse
- Gennemsigtige, gastætte slanger
- Ikke-porøs
- Næsten universel kemisk resistens
- Fri for ekstraherbare midler
- Fysiologisk sikker
- Ikke-klæbende overflade
- Meget gode glide- og dielektriske egenskaber
- Brandhæmmende i henhold til UL94V0
- Iltværdi over 95
- Modstandsdygtig over for bestråling og vejr
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,03 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.8 mm |
| Materiale | FEP |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,06 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.6 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 32.8 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 10 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0,02 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.4 mm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion