missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bohlender™ BOLA™ Bolde

Artikelnummer. 17177424
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (metrisk):
3 mm
9 mm
15 mm
25 mm
30 mm
Mængde:
100 Pk.
25 Pk.
50 Pk.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17177424

Brand: Bohlender™ H96421

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Bolde til brug som stænkskærme eller udtræksflader.

  • Fremstillet af solid PTFE, med glat overflade
  • Forskellige pakningsenheder
  • Til forlængelse af overflader såsom destillationsapparat eller som stænkskærm

Tekniske data

Materiale PTFE
Diameter (metrisk) 25 mm
Oversigt Glat overflade
Mængde 25 Pk.
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.