missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Boekel Scientific™ Replicators

Beskrivelse
Save time in transferring small volumes from one 96- or 48-well microplate to another
- For replicating cosmid and VAC libraries, among other uses
- To use, dip durable stainless-steel, precision-aligned pins into standard 96- or 48-well plate; lift and move replicator to a second microplate
- Replicator frame is anodized aluminum with comfortable nylon handle
- Autoclavable or flame sterilizable
- With anodized aluminum storage pan that can hold cleansing pads to remove build-up on pins or ethanol for flame sterilization
Ordreinfo
Dimensions: 3L x 4.5W x 4 in.H (7.6 x 11.4 x 10cm); pins measure 1/16L x 1/16 in.W (1.5 x 1.5mm).
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Stainless Steel |
| Sterilitet | Sterile |
| Produkttype | 96 Pin Replicator |
| Autoklaverbar | Yes |
| Højde (metrisk) | 11 cm |
| Bredde (engelsk) | 4.5 in. |
| Bredde (metrisk) | 11 cm |
| Højde (engelsk) | 4.5 in. |
| Til brug med (applikation) | Colony hybridization, antibiotic sensitivity testing, phage typing, transfer small volumes of inoculums from microplates to daughter plates or membranes, replication of YACs and cosmid libraries |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?