missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BIR standardløsning, WTW™
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 L
Pakningsstørrelse:
10 L
Beskrivelse
For få parametre, såsom nitrit, som er genstand for en hurtig konvertering, er frisklavede kontrolstandarder for stamopløsninger kontra multiparameter-standardkontroller obligatoriske. Lagerløsninger er også mere omkostningseffektive end de allerede konfekterede CombiChecks™ . Med stamopløsninger skal den korrekte fortynding selvberegnes og udføres. Brugen af standarder understøttes via AQA-funktioner i photoLab™ fotometre.
- Fri klor
- Bundet klor
- Formaldehyd
- Hydrazin
- Hydrogenperoxid
- Svovlbrinte
- Phenol
- Silicium
- Sulfid
- Sulfit
- Anioniske overfladeaktive stoffer
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 210 mg/L |
| Mængde | 10 L |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Crack Set 10C for the digestion of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Brandnærende væske Kategori 3
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion