missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Brady™ BMP61 BMP71 M611 Polyester Labels
Klik for at se tilgængelige muligheder
Farve:
Grå
Hvid
Klarhed
Sølv
Dimensioner (LxB):
15 mx 4,5 mm
15 mx 8 mm
15,24 m x 48,26 mm
15,54 m x 48,26 mm
Beskrivelse
- Material is UL approved with its respective ribbon
- See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use
- Can also be printed on the BMP™71 Label Printer provided the roll adapter (M71-ADAPT) is used
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Permanent Acrylic |
| Farve | Klarhed |
| Slutte | Matte |
| Materiale | Polyester (B-7551) |
| Print teknologi | Thermal Transfer |
| Til brug med (udstyr) | BMP61, BMP71, M611 |
| Dimensioner (LxB) | 15 mx 4,5 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion