missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Brady™ BMP61 BMP71 M611 Polyester Labels
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Farve:
Gray
Silver
Transparent
White
Dimensioner (LxB):
15 m x 4.5 mm
15 m x 8 mm
15.24 m x 48.26 mm
15.54 m x 48.26 mm
Descripción
- Material is UL approved with its respective ribbon
- See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use
- Can also be printed on the BMP™71 Label Printer provided the roll adapter (M71-ADAPT) is used
Especificaciones
Especificaciones
| Klæbende type | Permanent Acrylic |
| Farve | Silver |
| Slutte | Gloss |
| Materiale | Polyester (B-435) |
| Print teknologi | Thermal Transfer |
| Til brug med (udstyr) | BMP61, BMP71, M611 |
| Dimensioner (LxB) | 15.54 m x 48.26 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido