missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cole-Parmer™ Viton™ Sort slange

Artikelnummer. 11775399
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (metrisk) Udvendig:
11,2 mm
12,8 mm
22,4 mm
Tykkelse (metrisk):
1,6 mm
3,2 mm
Maksimalt tryk:
17 psi
18 psi
20 psi
Pakningsstørrelse:
7.5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Tykkelse (metrisk) Maksimalt tryk unitSize
11775399 11,2 mm 1,6 mm 20 psi 7.5m
11841920 12,8 mm 1,6 mm 18 psi 7.5m
11851920 22,4 mm 3,2 mm 17 psi 7.5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11775399 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0643405
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

En stærk og holdbar mulighed for slanger i laboratoriet, designet til brug med syre- og opløsningsmiddeloverførsel samt ved højtemperaturarbejde.

  • Uigennemsigtig sort i farven
  • Rør er fremstillet iht. til GMP
  • Sterilisering anbefales ikke
  • Temperaturområde fra& minus;32 &grader; til& plus;204 grader;&C
  • Leveres i længder på 25 fod/pakning

Tekniske data

Certificeringer/compliance GMP
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
Materiale Viton
Diameter (metrisk) Udvendig 11,2 mm
Samlet længde (metrisk) 7.62 m
Tykkelse (metrisk) 1,6 mm
Til brug med (applikation) Overførsel af syre og opløsningsmidler, arbejde ved høj temperatur
Min. Driftstemperatur (metrisk) -32 °C
Emballagemængde 1 hver
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Ikke anbefalet
Farve Sort
Hårdhed 75 (Shore A)
Maksimalt tryk 20 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 204 °C
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.