missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Gibco™ BiTek™ Proteose Pepton
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
10 kg
Description
Enzymatisk fordøjelse af protein. Gibco BiTek Proteose Peptone blev udviklet til at give et alternativt produkt til Bacto™ Proteose Pepton, med lignende vækstkarakteristika.
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsforhold: 2 °C til 25 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere. |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Dehydreret pepton |
| Til brug med (applikation) | Opskalering til produktionsapplikationer |
| Produktlinje | BiTek |
| Mængde | 10 kg |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction