missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bis(tetraethylammonium) bis(2-thioxo-1,3-dithiol-4,5-dithiolato) zinkkat, 97 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(tetraethylammonium) bis(2-thioxo-1,3-dithiole-4,5-dithiolato)zincate |
| Smeltepunkt | 202 °C til 206 °C |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 4900651 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Formel vægt | 718.6 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?