Få mere at vide
Bis(2-ethylhexyl) sebacate, 95%
Beskrivelse
Bis(2-ethylhexyl)sebacat anvendes som blødgører. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bis(2-ethylhexyl)sebacat anvendes som blødgører. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløseligt i vand (0,1 g
/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(2-ethylhexyl) sebacate |
| Tæthed | 0.914 |
| Kogepunkt | 211°C to 213°C (1 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Brydningsindeks | 1.451 |
| Mængde | 1000 mL |
| Merck Index | 14,1251 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (0.1g/L at 20°C). |
| Formel vægt | 426.68 |
| Procent renhed | 95% |
RUO– Kun brug til forskning
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.