missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Gibco™ Biosate™ Pepton
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
454 g
25 pund
Beskrivelse
Kombinationen af bugspytkirtelfordøjelse af kasein og gærekstrakt giver synergistiske ernæringsmæssige fordele, som ikke leveres af komponenterne alene, hvilket resulterer i en unik ernæringsprofil. Kunder har vist den kombinerede brug af disse to peptoner, når de leveres som Biosate Pepton, forbedrer toksinproduktionen med Clostridium-arter til vacciner, såsom Clostridium botulinum og Clostridium perfringens.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsforhold: 2 °C til 25 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere. |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Dehydrerede kulturmedier |
| Til brug med (applikation) | Ernæringstilskud i vitaminanalyser, følsomhedstest og andre laboratoriemedier og mikrobiel gæring, hvor det høje saltindhold ikke vil forstyrre |
| Produktlinje | Biosate |
| Mængde | 25 pund |
| Kilde | Animalsk oprindelse, kasein og gær |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion