missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ansell BioClean-D™ Sterile Coveralls with Hood and Integrated Boots
Beskrivelse
- ISO Class 4 compatible
- Sterilized by gamma irradiation
- Antistatic, low-linting and durable CleanTough™ fabric
- Zip with front cover
- Slip-resistant soles
- Elasticated back, hood, cuffs and ankles
- ASTM D6978 05 TESTED
- HELMKE Drum TestedLow-Particulate
- Sterility Assurance Level 10−6
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Cleanroom Coveralls |
| Størrelse | 4X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | CleanTough™ Fabric |
| Farve | White |
| Engangs | Single-use |
| Talje stil | Standard |
| Ankel stil | Elastic |
| Manchet stil | Elastic |
| Hals stil | Hooded |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?