missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
SHOWA™ 707D kemisk-beskyttende nitrilhandsker
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
X-Small
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Beskrivelse
- Formsiddende
- Nem på- og aftagning
- Kemikalieresistent
- Oliebestandig
- Vandafvisende
- Slidbestandig
- Kulbrinte-resistent
- Uigennemtrængelig
- Biologisk nedbrydeligt
- Ergonomi
- rullet manchet
- 100% Nitril
- Kloreret
- Præget greb
- Uforet
- Eco Best Technology™ (EBT)
- Industrier: Kemi, fødevarer, rengøring, laboratorium, minedrift, farmaceutisk
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | 21 CFR 170-199, ANSI/ISEA 105-2005 |
| Farve | Blå |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Størrelse | X-Small |
| Tykkelse (engelsk) | 9 mio |
| Til brug med (applikation) | fremstilling, fødevareforarbejdning, laboratorier, vicevært, maling, fjerkræforarbejdning, let vedligeholdelse og oprydning |
| Handske manchet stil | Valset |
| Greb design | Ru |
| Længde (engelsk) | 12 tommer |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion