missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Berkshire™ Durx 570 Wiper

Artikelnummer. 18801375 Shop alle Berkshire produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Dimensioner (L x B):
22.86 x 22.86 cm (9 x 9 in.)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
18801375 22.86 x 22.86 cm (9 x 9 in.)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18801375 Leverandør Berkshire™ Leverandørnr. DR570.0909.20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4871.82 DKK
    3629.25 DKK / Pakke med 6000
    Spare 1242.57 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For use in ISO Class 5 to 8 controlled environments

  • Autoclavable
  • Free of chemical additives

Tekniske data

Produkttype Cleanroom Wipe
Længde (engelsk) 9 in.
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (engelsk) 9 in.
Bredde (metrisk) 23 cm
Materiale Non-woven Polyester Cellulose
Dimensioner (L x B) 22.86 x 22.86 cm (9 x 9 in.)
Til brug med (applikation) Designed for use in ISO Class 5 and higher cleanroom environments and USP <797> applications
Sterilitet Non-sterile
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.