Få mere at vide
Benzyl 2,2,2-trichloracetimidat, 98%
Descrizione
Benzyl-2,2,2-trichloracetimidat anvendes til den syrekatalyserede benzylering af hydroxygrupper. Det fungerer som reagens under syntesen af funiculosindimethylether og (S)-3-(benzyloxy)-2-methylpropanal. Det kan også bruges til mild esterificering af carboxylsyrer i nærværelse af en katalytisk mængde BF 3 etherat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Benzyl 2,2,2-trichloracetimidat anvendes til syrekatalyseret benzylering af hydroxygrupper. Det fungerer som reagens under syntesen af funiculosindimethylether og (S)-3-(benzyloxy)-2-methylpropanal. Det kan også bruges til mild esterificering af carboxylsyrer i nærværelse af en katalytisk mængde BF 3 etherat.
Opløselighed Blandbar med cyclohexan/dichlormethan
.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate |
| Tæthed | 1.356 |
| Kogepunkt | 110 °C til 114 °C (0,5 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.545 |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 2525375 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Synonym | benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate, benzyl trichloroacetimidate, benzyltrichloroacetimidate, trichloroacetimidic acid benzyl ester, 2,2,2-trichloro-1-phenylmethoxy ethanimine, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, phenylmethyl ester, benzyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, benzyl2,2,2-trichloroacetimidate, acmc-209pmn, benzyl trichloracetimidate |
| Opløselighedsinformation | Blandet med cyclohexan/dichloromethan. |
| Vedi altri risultati |
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.