missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Benzaldehyd, SPEX CertiPrep™

Artikelnummer. 15276266 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Artikelnummer. 15276266

Brand: SPEX Certiprep S402

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Tekniske data

Mængde 1 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzaldehyde
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: methanol
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.