missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bel-Art™ Wide Mouth Wash Bottles
Shop alle SP Scienceware produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Lukningsfarve:
Blue
Beskrivelse
- Low-density polyethylene (LDPE) wash bottles have wide mouths for easy filling
- Capacity is 500 mL (16 oz.)
- Pictogram instructions promote safety regardless of language or setting
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 16 oz., 500 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 16 oz. |
| Farve | Translucent, Blue |
| Materiale | LDPE |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Lukningsfarve | Blue |
| Lukning inkluderet | Yes |
| Engangs | Reusable |
| Uddannet | No |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion