missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bel-Art™ Sterileware™ Pharma Scoops

Artikelnummer. 16836906 Shop alle SP Scienceware produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2500 ml
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16836906

Brand: Bel-Art™ F369100250

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Ideel til både produktionsarbejde og laboratoriebrug, Pharma Scoops bruges af medicinal-, fødevare-, kosmetik- og kemiske virksomheder.

  • Bright red color reduces chance of scoop being left behind in a sample; can serve as code to avoid cross contamination; can provide contrasting background for light colored samples
  • High handle location keeps hand further from sample
  • Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
  • High impact polystyrene (HIPS) scoops heat sealed in individual polyethylene bags
  • Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)
  • Lot stamped for accurate tracing; shipped with a Certificate of Processing for Sterilization

Tekniske data

Mængde 85/Pk.
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Farve Red
Produkttype Scoop
Dimensioner (L x B) 10.5 x 8.1 x 5 cm
Længde (metrisk) håndtag 10.4 cm
Materiale High-impact Polystyrene (FDA Grade)
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.