missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BD BV480 Mus Anti-Human CD8

Artikelnummer. 15894759
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 prøver
25 prøver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15894759

Brand: BD 566121

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CD8 udtrykkes af flertallet af thymocytter, af subpopulationer afαβ T-celler ogγδ T-celler og af nogle NK-celler. BD Horizon™ BV480 Mus Anti-Human CD8 spiller vigtige roller i T-celleaktivering og -selektion.

  • Med en Ex Max på 436nm og Em Max ved 478nm, BD Horisont &handel; BV480 kan exciteres af den violette laser og detekteres i BD Horisont &handel; BV510 (525/40nm) filtersæt
  • BV480 har mindre afsmitning til BV605-detektoren og er generelt lysere end BV510
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Produkttype BV480 Mus Anti-Human CD8
Mængde 100 prøver
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Krydsreaktivitet QC-test: Mennesker; Testet i udvikling: Rhesus, Cynomolgus, Bavian
Form BV480
Prøvevolumen 5μ L
Indhold og opbevaring Opbevares ufortyndet ved 4 °C
Opbevaringsbuffer Vandig bufret opløsning indeholdende BSA og≤ 0,09% natriumazid
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.