missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BD BV480 Mus Anti-Human CD45RO

Artikelnummer. 15854829
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 prøver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15854829

Brand: BD 566192

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CD45RO udtrykkes på de fleste thymocytter, aktiverede T-celler, hukommelses-T-celler, granulocytter og monocytter, men kun på en del af hvilende T-celler. BD Horizon™ BV480 muse-anti-humane CD45RO- og CD45RA-antistoffer synes at definere komplementære, overvejende ikke-overlappende, populationer i hvilende perifere T-celler, hvilket viser heterogenitet inden for CD8- og CD4-subpopulationerne. CD45RO binder til CD22.

  • Med en Ex Max på 436nm og Em Max ved 478nm, BD Horizon™ BV480 kan exciteres af den violette laser og detekteres i BD Horizon™ BV510 (525/40nm) filtersæt
  • BV480 har mindre afsmitning til BV605-detektoren og er generelt lysere end BV510
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Produkttype BV480 Mus Anti-Human CD45RO
Mængde 25 prøver
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Krydsreaktivitet QC-test: Menneske
Form BV480
Prøvevolumen 5μ L
Indhold og opbevaring Opbevares ufortyndet ved 4 °C
Opbevaringsbuffer Vandig bufret opløsning indeholdende BSA og≤ 0,09% natriumazid
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.