missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BD BV480 Mus Anti-Human CD1a
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 prøver
25 Tests
Beskrivelse
- Med en Ex Max på 436nm og Em Max ved 478nm, BD Horisont &handel; BV480 kan exciteres af den violette laser og detekteres i BD Horisont &handel; BV510 (525/40nm) filtersæt
- BV480 har mindre afsmitning til BV605-detektoren og er generelt lysere end BV510
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | BV480 Mus Anti-Human CD1a |
| Mængde | 100 prøver |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |
| Krydsreaktivitet | QC-test: Menneske |
| Form | BV480 |
| Prøvevolumen | 5μ L |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ufortyndet ved 4 °C |
| Opbevaringsbuffer | Vandig bufret opløsning indeholdende BSA og≤ 0,09% natriumazid |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion