missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: Urea Bouillon

Artikelnummer. 11732864
Klik for at se tilgængelige muligheder
:
Urinstof bouillon; 500 g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11732864

Brand: BD 227210

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Til påvisning af urease-producerende bakterier

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Certificeringer/compliance AOAC, BAM, COMPF, SMD
Indhold og opbevaring Stil på køl
Form Dehydreret
Medietype Urea bouillon
Produkttype Mikrobiologiske medier
Formulering Gærekstrakt 0,1 g/l, monokaliumfosfat 9,1 g/l, dikaliumfosfat 9,5 g/l, urinstof 20 g/l, phenolrød 0,01 g/l
Til brug med (applikation) Til differentiering af organismer, især Enterobacteriaceae, på basis af ureaseproduktion
Emballagetype Flaske
Mængde 500 g
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.